Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet Terra
Hochbeet Terra
Artikel-Nr.:
     400-2344434
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002521
EAN/GTIN:
     4005717205287
Suchbegriffe:
Hochbeet

Hochbeet Terra


Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt. Außerdem führen sie zu einer merklichen Ertragssteigerung, da die Durchscnittstemperatur im Hochbeet höher ist und optimale Bodenverhältnisse für die Pflanzen darin geschaffen werden können.
Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zincalume® benötigt das Hochbeet Terra im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also nicht dadurch beschädigt, gibt keine ungesunden Stoffe ab und verhält sich geschmacksneutral.
Das Vitavia Hochbeet Terra besticht darüber hinaus durch moderner Optik und eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebogen, die Verbindungsstücke vorgebohrt. Größe und Gestalt können mithilfe des Hochbeets Terra BASIC, der geraden Hochbeeterweiterung Terra STRETCHED und der gebogenen Erweiterung Terra CURVE frei kombiniert werden. Das Hochbeet Terra RUND ist die kleinste Variante und kann ebenfalls gut als dekorativer Pflanzkübel genutzt werden. Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Zwischen die beiden runden Abschlusselemente und nach jeder Erweiterung Terra CURVE können können zwei gerade Bauelemente (Erweiterung Terra STRETCHED) aneinander gesetzt werden. So kann das Hochbeet auch optimal zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.
Die Hochbeete Terra RUND, Terra BASIC sowie die Erweiterung Terra STRETCHED sind in den Farben Blank, Rubin, Seegras, Granit, und Schwarz in drei verschiedenen Höhen erhältlich. In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.
- Breite: 821, - Gewicht: 11,9 kg, - Höhe: 401, - Länge: 1621

Ausführung 401,0
Farbe rubin


Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Länge:
1621
Breite:
821
Höhe:
401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.