Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo
Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo
Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo
Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo
Artikel-Nr.:
     400-2344522
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410382
EAN/GTIN:
     4006825654875
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
akku-grasschere einhell

Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo


Die Einhell Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns: Gräser können problemlos geschnitten werden. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten ist ein Grasschneideblatt zur einfachen Pflege von Rasenkanten. Ein Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GC-CG 18/1 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Auch längere Arbeiten gehen durch die Kombination aus Leistung und Komfort mühelos von der Hand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.
- Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Breite: 12, - Gewicht: 0,65 kg, - Höhe: 12,5, - Höhenverstellung: Nein, - Kraftstoff: Akku, - Länge: 30, - Messerart: lasergeschnitten, diamantgeschliffen, - Schnittbreite: 100 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Länge:
30
Breite:
12
Höhe:
12,5
Weitere Suchbegriffe: akku-grasschere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 36,77*
€ 4,00*
ab € 33,98*
€ 48,27*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 35,75*
€ 49,40*
€ 3,50*
ab € 48,70*
€ 65,09*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 50,53*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,83*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.