Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46
Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46
Artikel-Nr.:
     400-2344547
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4171372
EAN/GTIN:
     4006825643978
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen
benzin wasserpumpe

Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46


mit der Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46 lassen sich große Wassermengen schnell fördern, um beispielsweise eine stromnetzunabhängige Brauchwasserversorgung herzustellen. Der 4, 6 kW starke Viertakt-Benzinmotor sorgt für ausreichendes Drehmoment, um bis zu 23.000 Liter pro Stunde über eine Förderhöhe von maximal 26 Metern zu pumpen. Druckanschluss und Sauganschluss sind mit einem 59, 6mm (2") Außengewinde ausgerüstet.

Merkmale
- 4-Takt-Motor
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablasschraube
- Ölmangelsicherung
- stabiler Rohrrahmen
- Druckanschluss 59, 6mm (2") AG
- Sauganschluss 59, 6mm (2") AG
- Inkl. 2x Adapter 50, 8mm (2“) (Schlauchanschluss)
- inkl. 2x Adapter 33, 3mm (1") AG (Gewindeanschluss)
- Inkl. 2x Adapter 47, 8mm (1 1/2“) AG (Gewindeanschluss)
- Inkl. Saugkorb 50, 8mm (2") (Schlauchanschluss)
- Breite: 42,2, - Gewicht: 22 kg, - Höhe: 43, - Länge: 51, - Leistung: 4,6 kW, - Max. Ansaughöhe: 6,5 m, - Max. Druck: 2,6 bar, - Max. Förderhöhe: 26 m, - Max. Fördermenge: 23000 l/h, - Weitere Eigenschaften: Hubraum 208 cm³, Tankinhalt 3,6 L





Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Länge:
51
Breite:
42,2
Höhe:
43
Weitere Suchbegriffe: Benzinwasserpumpe, Pumpe, Wasserpumpe, Benzinpumpe, Gartenpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 234,69*
€ 284,30*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 308,20*
Frei Haus
ab € 277,16*
€ 334,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 346,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,29*
€ 525,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.