Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseballcap LOGO-CIRCLE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseballcap LOGO-CIRCLE, schwarz
Baseballcap LOGO-CIRCLE, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2345122
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     04209400001
EAN/GTIN:
     0886661352494
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap

Baseballcap LOGO-CIRCLE, schwarz


Das schwarze Baseballcap mit orangenem STIHL LEGENDARY PERFORMANCE-Logo lässt sich durch den Metall Clip auf der Rückseite für jede Kopfform anpassen.
- Farbe: schwarz, - Material: 100% Baumwolle





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,11172 kg
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: baseball cap schwarz, baseball cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.