Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschirm Tilos Ø245cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelschirm Tilos Ø245cm
Pendelschirm Tilos Ø245cm
Artikel-Nr.:
     400-2345427
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     443265827
EAN/GTIN:
     9003034071863
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm doppler

Pendelschirm Tilos Ø245cm


Der funktionale Pendelschirm inkl. Standkreuz - leicht zu bedienende Kurbelmechanik, mit regenabweisendem Schirmdach und Lichtschutzfaktor von 50+.
- Breite: 245, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 192, - Länge: 245

Farbe Hellgrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Länge:
245
Breite:
245
Höhe:
192
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.