| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2345434 Herst.-Nr.: 4308035 EAN/GTIN: 4006825649994 |
| |
|
| | |
| Bandsäge TC-SB 245 L Die Einhell Bandsäge TC-SB 245 L ist die ideale, 400 Watt starke Basismaschine für ambitionierte Hobbyheimwerker. Die Bandsäge verfügt über eine werkzeuglose Höhenverstellung, mehrfach verstellbare Kugellagerführungen, einen 36mm-Anschluss für einen Absauger und ein integriertes Licht zum Ausleuchten des Tisches. Der Sägetisch ist von 0° bis 45° stufenlos verstellbar, der Bandlauf kann über die obere Rolle justiert werden. Der doppelt fixierte Parallelanschlag ist mit einer Schnelljustierung für gerade Schnitte ausgerüstet. Der Winkelanschlag ist von -60° Grad bis +60° Grad stufenlos verstellbar. In der Lieferung enthalten ist ein Schiebestock. Der Nullspannungsschalter schützt bei plötzlichen Stromunterbrechungen im Einsatz. Merkmale- Stufenlos verstellbarer Sägetisch (0° bis 45° Grad) - Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag (-60° - +60°) - Nullspannungsschalter schützt bei Stromunterbrechungen - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja,Ø36 mm, - Breite: 40,5, - Gehrungsschnitte: -, - Gewicht: 24,69 kg, - Höhe: 46,5, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 89,8, - Leerlaufdrehzahl: 1450 min^-1, - Maße: Arbeitstisch 340 mm x 335 mm, - Nenneingangsleistung: 400 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: -, - Schnitttiefe in Holz: 60mm bei 45°; 101mm bei 90°, - Schnitttiefeneinstellung: - Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24,69 kg | Länge: | 89,8 | Breite: | 40,5 | Höhe: | 46,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehrungsbandsäge, Holzbandsäge, Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, metallbandsäge einhell, bandsäge, Säge Stationär, Tischsäger, Tischbandsäge, Bandsäge Stationär |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 228,36* | € 268,92* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,57* | € 283,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,57* | € 283,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 267,51* | € 313,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 287,36* | € 337,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|