Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenliege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenliege
Rollenliege
Artikel-Nr.:
     400-2346054
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9926910
EAN/GTIN:
     4057622269106
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Rollenliege


Die Rollenliege mit silberfarbenen Aluminium-Gestell ist mit schwarzem Kunstgewebe bespannt und das Rückenteil kann 5-fach verstellt werden.
Techniche Daten:
- Maße: 200x78x34,5-90cm
- Material: Aluminium mit Kunstgewebe
- Farbe: schwarz
- Rückenteil 5-fach verstellbar
- Maße: 200x78x34,5-90cm, - Material: Aluminium mit Kunstgewebe





Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Material:
Aluminium mit Kunstgewebe
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen alu, bäderliege, Sitzgruppe, Rollenliege, Kunstgewebemöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.