| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2347503 Herst.-Nr.: 408940003 EAN/GTIN: 4743329215224 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5-Eck Gartenhaus 408 Das 40 mm starke Gartenhaus 408 mit Spitzdach und praktischem Eckeinstieg lädt mit der verglasten Doppeltür und den bodenlangen Fenstern zum Verweilen ein. Die Fenster können nach außen geöffnet werden. In verschiedenen Farben erhältlich. - Dachbelag: keine Dacheindeckung im Lieferumfang, - Dachüberstände: Seiten je ca. 21,3 cm; hinten 21,3 cm keine Dacheindeckung im Lieferumfang enthalten Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 623 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser, weka, Gartenhaus, Geräteschuppen, 5-Eck Gartenhaus 408 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |