Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus 412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus 412
Designhaus 412
Designhaus 412
Designhaus 412
Artikel-Nr.:
     400-2347506
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     41262
EAN/GTIN:
     4743329231750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus 412


Hochmodern ist das Designhaus 412 in der anthrazit Farbenen Ausführung mit Glasschiebetür und minimalistischen Aluminium-Profilen. Das Design der Tür passt zum zeitgemäßen Design des Hauses. Die Maße dieses Designhauses betragen 300x300 cm (BxT). Schalten Sie ab vom Alltag und genießen Sie den Ausblick aus dem Designhaus 412.
Ausführung Designhaus 412 Gr. 1:
- Fenster: 1 feststehendes Einzelfenster 100,3 x 202,6 cm, Fenster nach innen öffnend
- Schiebtür: B 204,1 cm x H 202,6 cm
Ausführung Designhaus 412 Gr. 2:
- 1 Schiebtür: B 400 cm x H 202,6 cm
- 1 Schiebtür: B 204,1 cm x H 202,6 cm
- Dachbelag: keine Dacheindeckung im Lieferumfang, - Dachüberstände: je ca. 9,80 cm, - Wandstärke: 44 mm

Größe Gr. 1
Farbe naturbelassen


Weitere Informationen:
Gewicht:
1138 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser, weka, Gartenhaus, Geräteschuppen, Designhaus 412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.387,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.752,28*
€ 5.655,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.703,69*
€ 5.597,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.507,99*
€ 5.364,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.418,32*
€ 5.257,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.387,67*
€ 5.221,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.