Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte 1-flammig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte 1-flammig, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2348408
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     3455-015
EAN/GTIN:
     4002707388890
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte 1-flammig, schwarz


LED Deckenleuchte
Kunststoff-Metall / schwarz
inkl. 1 x LED-Platine 12W 1.200lm 4.000K
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
nicht dimmbar
IP20
290x70mm (DxH)
- Farbe: schwarz, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 0,358 kg, - Höhe: 70, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 1300LM, - Schutzklasse: IP20

Größe Ø 29cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,358 kg
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.