Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAMELESS Rahmenloses CCT LED Panel Sternenhimmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAMELESS Rahmenloses CCT LED Panel Sternenhimmel
Artikel-Nr.:
     400-2348446
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7381-316
EAN/GTIN:
     4002707395683
Suchbegriffe:
Lichtpunkt
Sternenhimmel
lichtpunkte led
lichtpunkt

FRAMELESS Rahmenloses CCT LED Panel Sternenhimmel


FRAMELESS CCT LED Panel Sternenhimmel
rahmenlos mit Leuchtkante
inkl. Fernbedienung
Kunststoff-Metall / weiß
inkl. 1xLED-Platine 24W 2.400lm
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
dimmbar, inkl. Fernbedienung, inkl. Farbtemperatur-
steuerung 3.000K - 6.500K
IP20
1000x250x69mm (LxBxH)

- Breite: 250, - Farbe: weiß, - Gewicht: 2,712 kg, - Höhe: 69, - Länge: 1000, - Lampentyp: Panele, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2400LM, - Schutzklasse: IP20

Größe 100x25cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,712 kg
Länge:
1000
Breite:
250
Höhe:
69
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.