Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIATTO CCT LED Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIATTO CCT LED Panel
Artikel-Nr.:
     400-2348449
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7167-015
EAN/GTIN:
     4002707396932

PIATTO CCT LED Panel


PIATTO Ultraflaches CCT LED Panel mit Fernbedienung
Kunststoff-Metall / schwarz
inkl. 1xLED-Platine 24W 2.200lm
Lebensdauer 20.000h, Ra>=80
dimmbar, inkl. Fernbedienung, inkl. Farbtemperatur-
steuerung 3.000 - 6.500K
IP20
1.000x250x60mm (LxBxH)

- Breite: 250, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,593 kg, - Höhe: 60, - Länge: 1000, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2200LM, - Schutzklasse: IP20





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,593 kg
Länge:
1000
Breite:
250
Höhe:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.