Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Alamo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Artikel-Nr.:
     400-2349294
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2012950-9709212
EAN/GTIN:
     4020607929425
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Alamo



- Breite: 6, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 144 g, - Höhe: 14, - Länge: 8, - Material: Metall, - Produktart: Laterne, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
144 g
Material:
Metall
Länge:
8
Breite:
6
Höhe:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.