Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Alamo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Laterne Alamo
Artikel-Nr.:
     400-2349295
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2012950-9708971
EAN/GTIN:
     4020607927018
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Alamo



- Breite: 9, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 293 g, - Höhe: 25, - Länge: 12, - Material: Metall, - Produktart: Laterne, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
293 g
Material:
Metall
Länge:
12
Breite:
9
Höhe:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.