| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2351596 Herst.-Nr.: WU9953160 EAN/GTIN: 4004849953165 |
| |
|
| | |
| Geräteleiste Aluminium 5-teilig - Aluminiumschiene 500 mm - mit 4 Klemmhaltern - endlos erweiterbar mit Gerätehaltern und Schienen aus dieser Serie Länge 50cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,48 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteleiste Alu 5tlg, 500 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,31* | € 19,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,87* | € 19,94* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,32* | € 26,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,60* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|