Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel 2,1mm
Holsteiner Schaufel 2,1mm
Artikel-Nr.:
     400-2351605
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU9884300
EAN/GTIN:
     4004849884308
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Holsteiner Schaufel 2,1mm



- Blatt aus Stahl
- schwarz matt pulverbeschichtet
- Blattstärke: 2,1 mm
- Blattmaße: 245 mm x 265 mm
- passende Ersatzstiele: WU9886000, WU9886100, FLOR38320, FLOR38520






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 g
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel, Holsteiner Schaufel 2, 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.