Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus
Gerätehaus
Gerätehaus
Gerätehaus
Gerätehaus
Artikel-Nr.:
     400-2351921
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LG60311
EAN/GTIN:
     0081483817132
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gerätehaus


Das stabilste Kunststoffgerätehaus auf dem Markt!
Die hochqualitativen Gerätehäuser von Lifetime gelten als die stabilsten und langlebigsten Kunststoff-Gerätehäuser auf dem Markt — und das nicht ohne Grund:
Seine enorme Stabilität erhält das Gerätehaus durch die Konstruktion aus doppelwandigem, metallverstärktem HDPE-Kunststoff (Hart-Polyethylen). Die Dachkonstruktion aus Hochleistungsstahl hält einer Traglast von bis zu 195 kg/m² Stand und die ideale Dachneigung von 23% ermöglicht zudem ein schnelles Ablaufen von Wasser und Schnee.
Die robusten Lifetime-Gerätehäuser sind für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb konstruiert und absolut wetterfest und UV-beständig. Die große Doppeltür ermöglicht einen einfachen Zugang und unkompliziertes Verstauen Ihrer Gerätschaften. Dank der rauen Wandoberfläche in Dunkelgrau („Rough-Cut“) wird das Gerätehaus nicht nur zum praktischen Unterstand für Ihre Geräte und Gartenutensilien, sondern gleichzeitig auch zu einem wahren Hingucker in Ihrem Garten. Auch um die Wartung des Gerätehauses müssen Sie sich keine Gedanken machen: Der hochwertige Kunststoff ist äußerst pflegeleicht und wartungsfrei.
- Breite: 204, - Gewicht: 224 kg, - Höhe: 228, - Länge: 344, - Material: Kunststoff

Modell Terra



Weitere Informationen:
Gewicht:
224 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
344
Breite:
204
Höhe:
228
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Gartenhaus, Starlet, Doppelwandig, UV-Beständig, Schuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.299,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,51*
€ 1.812,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,91*
€ 1.799,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,69*
€ 1.703,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,41*
€ 1.639,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,99*
€ 1.546,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.