Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Kaminholzregal
Artikel-Nr.:
     400-2351926
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL90449
EAN/GTIN:
     0677599903564
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal


Witterungsfestes und extrem massives Gestell mit 280kg Traglast!
Mit diesem praktischen Kaminholz-Stapler ist das Brennholz jederzeit sauber und ordentlich aufbewahrt.
Das Gestell besteht aus einem rostfreien und verstärkten Premium beschichteten Stahlrahmen. 28mm Materialstärke garantiert eine sehr hohe Lebensdauer und eine Traglast von 280kg.
Die spezielle Form des Regales sorgt für genügend Luftzirkulation und fördert somit den Trocknungsvorgang.
Die Montage wird durch das Stecksystem binnen weniger Minuten ermöglicht.
- Breite: 122, - Gewicht: 6,6 kg, - Höhe: 103, - Länge: 25, - Material: Stahl

Traglast 272kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Material:
Stahl
Länge:
25
Breite:
122
Höhe:
103
Weitere Suchbegriffe: Kaminregal, Kaminholz, Metallregal, Feuerholzregal, Brennholzregal, Kamingestell, Aufbewahrungsregal, Holzregal, Holzkorb, Feuerholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.