Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezelt Run-In-Shed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezelt Run-In-Shed
Weidezelt Run-In-Shed
Weidezelt Run-In-Shed
Weidezelt Run-In-Shed
Weidezelt Run-In-Shed
Weidezelt Run-In-Shed
Artikel-Nr.:
     400-2351930
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL51560
EAN/GTIN:
     0677599515606
Suchbegriffe:
Weidezelt
Weideunterstand
Gerätehaus
Foliengerätehaus

Weidezelt Run-In-Shed


Ideal für Haltung von Tieren
Diese Unterbringung ist vielfältig als Weidezelt für Ponys, Schafe, Hühner und Enten. Für zusätzliche Stabilität sorgen die patentierten ShelterLock, welche an jeder Querschiene verschraubt werden und somit als Rahmenstabilisatoren dienen. Das Weidezelt ist schnell auf- und abbaubar und dadurch optimal für den saisonalen aber auch für den ganzjährigen Gebrauch geeignet. Die hochwertige Polyethylene-Plane (210g/m²) ist UV-beständig und durch eine spezielle Versiegelung (keine Nähte) absolut wasserdicht.
Ein 3,5cm massives und Premium beschichtetes Stahlgestell verhindert Rostbildung und garantiert eine hohe Lebensdauer.
Ein Fundament ist nicht erforderlich. In nur einer Box verpackt.
- Breite: 260, - Gewicht: 35,8 kg, - Höhe: 150, - Länge: 300





Weitere Informationen:
Gewicht:
35,8 kg
Länge:
300
Breite:
260
Höhe:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.