Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Foliengewächshaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus
Foliengewächshaus
Foliengewächshaus
Foliengewächshaus
Foliengewächshaus
Artikel-Nr.:
     400-2351937
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL70681
EAN/GTIN:
     0677599706554
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Foliengewächshaus


Das mobile Gewächshaus ist schnell auf- und abbaubar und somit optimal für den saisonalen Gebrauch geeignet.
Speziell Tomaten können in diesem Gewächshaus geschützt und sicher angezogen werden.
Die hochwertige Polyethylene-Plane (160g/m²) ist UV-beständig und durch eine spezielle Versiegelung (keine Nähte) absolut wasserdicht.
Ein 3,5cm massives und Premium beschichtetes Stahlgestell (3 Rippen) verhindert Rostbildung und garantiert eine hohe Lebensdauer.
Patentierte Stabilisatoren (ShelterLogic® 3X Steel Stabilizers) gewährleisten eine 3x höhere Belastbarkeit der Konstruktion.
Im Eingangsbereich ist eine Tür (BxH 100x210cm) mit 2 Reißverschlüssen sowie einem Fenster eingearbeitet.
Für ausgewogene Luftzirkulation sorgt ein zweites Fenster an der Rückseite.
Die Seitenwände lassen sich einfach aufrollen und durch Gummis befestigen, so das eine optimale Belüftung auch bei hohen Temperaturen im Sommer gewährleistet ist.
Die 8 Stk. mitgelieferten Zurrgurte sichern die Festigkeit der Plane am Gestell bei Wind und Wetter.
Im Lieferumfang sind 4 Stk. Bodenanker (38cm) zur festen Verankerung im Boden enthalten. Ein Fundament ist nicht erforderlich. In nur einer Box verpackt.
- Breite: 240, - Gewicht: 34,8 kg, - Höhe: 240, - Länge: 240, - Material: Stahl - PE-Plane

Größe 240 x 240cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
34,8 kg
Material:
Stahl - PE-Plane
Länge:
240
Breite:
240
Höhe:
240
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgewächshaus, Kunststoffgewächshäuser, Gartenhaus, Gartengewächshaus, Pflanzenhaus, Tomatenhaus, Treibhaus, Frühbeet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.