| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2351943 Herst.-Nr.: CL4230.609 EAN/GTIN: 0750325295796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Terrassenüberdachung Compact Line anthrazit Terrassenüberdachung Compact Line 4240 x 3000 cm RAL7016 Anthrazit Mit dieser zeitlos, eleganten Terrassenüberdachung Compact Line schaffen sie ein zweites Outdoor-Wohnzimmer. Die Aluminium-Pfosten sind mit einer Bodenbefestigung ausgestattet, wodurch die Terrassenüberdachung direkt auf dem Untergrund befestigt werden kann. Zudem ist die Überdachung mit integrierter Regenwasserabfuhr ausgestattet, wobei das Regenwasser an der Vorderseite der Pfosten abgeführt wird. Die klare Dacheindeckung aus 10mm starken Polycarbonatplatten schaffen eine lichtdurchflutete Veranda. Die Terrassenüberdachung wird als kompakter Bausatz geliefert und kann mit etwas Geschick selbst montiert werden. - Breite: 424, - Gewicht: 80 kg, - Höhe: 210, - Länge: 300 Größe 4240x3000mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 80 kg | Länge: | 300 | Breite: | 424 | Höhe: | 210 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluüberdachung, Aluveranda, Veranda, Compact Line, Terrasse, Überdachen, Garten, Sonnenschutz, Terrassendach, Gartenzimmer, Pavillon, Gartenpavillon, Alupavillon, Sonnendach, Pergola |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |