Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußboden CrossCube 253 x 169cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußboden CrossCube 253 x 169cm natur
Fußboden CrossCube 253 x 169cm natur
Artikel-Nr.:
     400-2352841
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     560011
EAN/GTIN:
     4018211560011

Fußboden CrossCube 253 x 169cm natur


SKAN HOLZ Fußboden für Gartenhäuser der Serie CrossCube

Produktmerkmale

• Breite: 253 cm
• Tiefe: 169 cm
• Grundlager: 28 x 70 mm, imprägniert
• Fußbodendielen: 19 x 121 mm
• Material: Nordische Fichte
• Farblich unbehandelt
• Inklusive Montagematerial



Größe 253x169cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.