Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Artikel-Nr.:
     400-2352881
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     603701
EAN/GTIN:
     4018211603701
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm


SKAN HOLZ Blockbohlenhaus Ostende 2

• Größe 400 x 300 cm
• farblich unbehandelt
• hochwertiges nordisches Fichtenholz
• 4-seitig gehobelte 28 mm Wandbohlen mit Einfachnut und Feder
• Steck-Schraub-Eckverbindung
• Fußboden 19 mm inkl. imprägnierten Grundlagern
• Tür und Fenster mit Echtglas
• Tür mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Durchgangsmaß Tür B x H 123,4 x 193 cm
• Die Panoramafenster sind feststehend, Glasscheibe durch Lösen von Schnappverschlüssen herausnehmbar
• Dach 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder sowie Aluminiumabschlusskante, inkl. 1 Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
• Aufgrund geringer Dachneigung Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich (KSK-M Dachbahnen sind optional als Zubehör erhältlich)


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die Holzteile dieses Bausatzes sind farblich unbehandelt. Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmäßiger, allseitiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe.
Die Montage erfolgt idealerweise zwischen dem ersten und zweiten Lasur- /Farbanstrich. Für den Aufbau müssen die Bohlen vom Anstrich getrocknet sein. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Wände
Alle 28 mm starken Wandbohlen haben eine Einfachnut- und Federfräsung. Die Bohlen werden ineinander gesteckt und auf den Eckpfosten stumpf gestoßen und verschraubt.
Dacheindeckung
Das Dach besteht aus 19 mmDachschalung und einer Aluminium-Abschlusskante. Aufgrund der geringen Dachneigung ist eine Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich. Wir empfehlen die Eindeckung mit KSK-M Dachbahnen (sind optional als Zubehör erhältlich). Das Gefälle verläuft nach hinten.
Fußboden
Der Fußboden besteht aus unbehandelten 19 mm Holz-Dielen mit Nut und Feder inkl. imprägnierten Grundlagern.


Farbe natur
Größe 400x300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
890 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.913,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.231,02*
€ 3.844,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,31*
€ 3.803,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.042,66*
€ 3.620,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,81*
€ 3.526,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.913,64*
€ 3.467,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.