Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm
Artikel-Nr.:
     400-2352882
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     603701-13
EAN/GTIN:
     4018211028177
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Gartenhaus Ostende 2, 28mm 400 x 300cm


SKAN HOLZ Blockbohlenhaus Ostende 2

• Größe 400 x 300 cm
• Farbe schiefergrau
• hochwertiges nordisches Fichtenholz
• 4-seitig gehobelte 28 mm Wandbohlen mit Einfachnut und Feder
• Steck-Schraub-Eckverbindung
• Fußboden 19 mm inkl. imprägnierten Grundlagern
• Tür und Fenster mit Echtglas
• Tür mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Durchgangsmaß Tür B x H 123,4 x 193 cm
• Die Panoramafenster sind feststehend, Glasscheibe durch Lösen von Schnappverschlüssen herausnehmbar
• Dach 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder sowie Aluminiumabschlusskante, inkl. 1 Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
• Aufgrund geringer Dachneigung Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich (KSK-M Dachbahnen sind optional als Zubehör erhältlich)


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und lässt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Blockbohlen und Eckleisten werden im Werk 2x einseitig gespritzt. Die Türen und Fenster werden einseitig, die Dachblenden allseitig 2x gestrichen. Die Innenseite der Blockbohlen, der Türen und Fenster ist unbehandelt. Die Schnittkanten der Bohlen, der Fußboden, die Dachschalung und Pfetten sind ebenfalls unbehandelt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln. Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. außen überstehende Dachunterseiten, Dachpfetten, die Fußbodenunterseite und die Innenseiten der Fenster und Türen) sind ungeschützt und müssen bauseitig mit Grundierung und 2x mit Lasur/Farbe behandelt werden. Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten.
Wände
Alle 28 mm starken Wandbohlen haben eine Einfachnut- und Federfräsung. Die Bohlen werden ineinander gesteckt und auf den Eckpfosten stumpf gestoßen und verschraubt.
Dacheindeckung
Das Dach besteht aus 19 mmDachschalung und einer Aluminium-Abschlusskante. Aufgrund der geringen Dachneigung ist eine Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich. Wir empfehlen die Eindeckung mit KSK-M Dachbahnen (sind optional als Zubehör erhältlich). Das Gefälle verläuft nach hinten.
Fußboden
Der Fußboden besteht aus unbehandelten 19 mm Holz-Dielen mit Nut und Feder inkl. imprägnierten Grundlagern.


Farbe schiefergrau
Größe 400x300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
890 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.465,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.831,70*
€ 4.559,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.773,23*
€ 4.490,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.605,38*
€ 4.290,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.525,46*
€ 4.195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.465,59*
€ 4.124,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.