Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport Wallgau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Artikel-Nr.:
     400-2353113
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     325009-13-32
EAN/GTIN:
     4018211037292
Suchbegriffe:
Carport
carport

Carport Wallgau


SKAN HOLZ Carport Wallgau

• Satteldach-Carport
• Außenmaße 380 x 500 cm
• Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
• farblich behandelt in schiefergrau
• Pfosten 11,5 x 11,5 cm inkl. H-Pfostenankern
• Sparrendach mit 20 mm Dachschalung
• inkl. schwarzen Bitumen-Dachschindeln


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus imprägniertem Nadelholz gefertigt. Das nicht technisch getrocknete massive Fichten- bzw. Kiefernholz erhält seine grünliche Farbe durch im Imprägniermittel gelöste Metallsalze. Sie schützen das Holz gegen Pilz- und Insektenbefall, ein UV-Schutz ist jedoch nicht enthalten. Durch die Imprägnierung besitzt das Holz eine höhere Restfeuchte. Durch die anschließende Trocknung kann es zu Harzaustritt, Verdrehung bzw. Bildung von Trocknungsrissen kommen, davon geht kein statischer Nachteil aus. Dies spiegelt die Natürlichkeit der verwendeten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und läßt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.
Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.
Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.
Dacheindeckung
Das Dach wird mit 20 mm starker Dachschalung aus Massivholz zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert.

Verankerung
60 cm lange H-Anker aus verzinktem Flachstahl zum Einbetonieren in das bauseitig erstellte Punktfundament (Größe und Ausführung siehe Montageanleitung) sind im Bausatz enthalten. Sie verbinden die Pfosten fest mit dem Untergrund und sorgen für hohe Stabilität.
Die Anker liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen mit dem passenden Fundamentplan zu. Bitte geben Sie dies, so gewünscht, unbedingt bei Bestellung mit an.


Farbe schiefergrau
Größe 380x500cm
Schindelfarbe schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
775 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.916,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.250,05*
€ 3.867,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.214,91*
€ 3.825,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.059,65*
€ 3.640,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,13*
€ 3.546,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.916,33*
€ 3.470,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.