Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport Wallgau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Carport Wallgau
Artikel-Nr.:
     400-2353124
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     325085-99-32
EAN/GTIN:
     4018211325085
Suchbegriffe:
Carport
carport

Carport Wallgau


SKAN HOLZ Carport Wallgau

• Satteldach-Carport
• Außenmaße 380 x 600 cm
• Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
• Grün imprägniert
• Pfosten 11,5 x 11,5 cm inkl. H-Pfostenankern
• Sparrendach mit 20 mm Dachschalung
• inkl. schwarzen Bitumen-Dachschindeln


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus imprägniertem Nadelholz gefertigt. Das nicht technisch getrocknete massive Fichten- bzw. Kiefernholz erhält seine grünliche Farbe durch im Imprägniermittel gelöste Metallsalze. Sie schützen das Holz gegen Pilz- und Insektenbefall, ein UV-Schutz ist jedoch nicht enthalten. Durch die Imprägnierung besitzt das Holz eine höhere Restfeuchte. Durch die anschließende Trocknung kann es zu Harzaustritt, Verdrehung bzw. Bildung von Trocknungsrissen kommen, davon geht kein statischer Nachteil aus. Dies spiegelt die Natürlichkeit der verwendeten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die Holzteile dieses Bausatzes sind durch eine Imprägnierung auf Wasserbasis vor Pilz- und Insektenbefall geschützt. Der Bausatz kann sofort nach Anlieferung montiert werden. Die Holzoberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden, nachdem der Überschuss an Imprägnierung abgetrocknet ist. Vor dem Anstrich die Oberfläche leicht anschleifen und reinigen. Streichen sie die Oberfläche zweimal mit hochwertiger Holzschutzlasur. Achten sie auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Dacheindeckung
Das Dach wird mit 20 mm starker Dachschalung aus Massivholz zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert.

Verankerung
60 cm lange H-Anker aus verzinktem Flachstahl zum Einbetonieren in das bauseitig erstellte Punktfundament (Größe und Ausführung siehe Montageanleitung) sind im Bausatz enthalten. Sie verbinden die Pfosten fest mit dem Untergrund und sorgen für hohe Stabilität.
Die Anker liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen mit dem passenden Fundamentplan zu. Bitte geben Sie dies, so gewünscht, unbedingt bei Bestellung mit an.


Farbe grün
Größe 380x600cm
Schindelfarbe schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
916 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.523,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,61*
€ 3.380,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,20*
€ 3.342,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,20*
€ 3.171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,99*
€ 3.079,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,42*
€ 3.002,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.