Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenüberdachung Garda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenüberdachung Garda
Terrassenüberdachung Garda
Terrassenüberdachung Garda
Terrassenüberdachung Garda
Terrassenüberdachung Garda
Terrassenüberdachung Garda
Artikel-Nr.:
     400-2353560
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     224111-13-20
EAN/GTIN:
     4018211028269
Suchbegriffe:
Terrassenüberdachung
terrassenüberdachung

Terrassenüberdachung Garda


SKAN HOLZ Terrassenüberdachung Garda

• Außenmaße 434 x 307 cm
• hochwertige Konstruktion aus Aluminium, strukturpulverbeschichtet in anthrazit (DB703)
• Pfosten 11 x 11 cm, vorne abgerundet, inkl. Pfostenlaschen zum Einbetonieren
• modernes Design mit markanten Profillinien
• Regenrinne in der Pfette integriert
• Ablauf wahlweise im Pfosten oder außen am Pfosten
• integriertes Wandabschlussprofil
• Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
• Lieferung ohne Wandbefestigungsmaterial


Konstruktion
Der hochwertige, pulverbeschichtete Bausatz aus Aluminium verfügt über 11 x 11 cm starke Pfosten, die vorne abgerundet sind. Die stabile und robuste Konstruktion mit verfügt über ein modernes Design mit markanten Profillinien.
Eine Regenrinne ist bereits in der Pfette integriert. Der Ablauf kann wahlweise im Pfosten oder außen am Pfosten erfolgen. Der Wandanschluss ist bereits im Wandprofil integriert.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus stabilen, 16 mm dicken Polycarbonat Doppelstegplatten. Die Oberseite ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen. Befestigt werden diese durch hochwertige Aluminium-Profile mit EPDM-Lippendichtungen.
Verankerung
Pfostenlaschen aus verzinktem Flachstahl sind im Bausatz enthalten. Sie werden im Pfosten verschraubt, anschließend einbetoniert und gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


Farbe anthrazit
Größe 434x307cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
235 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.098,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,37*
€ 2.811,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,96*
€ 2.782,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,49*
€ 2.642,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,45*
€ 2.562,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,15*
€ 2.496,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.