Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2354182
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     L18213
EAN/GTIN:
     4055938413756
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker

Savona Hocker matt anthrazit / silber-schwarz



- Gestell aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Flächen aus Ranotex®-Gewebe, 1*1
- Hocker: L: 50 cm x B: 58 cm x H: 46,5 cm
- witterungsbeständig
- pflegeleicht
- stapelbar
- Maße: 50x58x46,5cm, - Material: Aluminium, - Stapelbar: Ja, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,15 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.