| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2354194 Herst.-Nr.: J40974 EAN/GTIN: 4019111009679 |
| |
|
| | |
| Fano Kippliege - Stahlgestell in anthrazit - Textilfläche in verschiedenen Farben erhältlich - gepolstert - kippbar - klappbar - Made in Germany - Ausführung: Sonnenliege, - Farbe Bezug: schwarz, - Maße: 150x71x112cm, - Material: Stahl, - Stapelbar: Nein, - zusammenklappbar: Ja Farbe anthrazit / schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,5 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,58* | € 261,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,94* | € 380,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|