Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola Dining Tisch 160x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sola Dining Tisch 160x90 cm
Sola Dining Tisch 160x90 cm
Sola Dining Tisch 160x90 cm
Sola Dining Tisch 160x90 cm
Sola Dining Tisch 160x90 cm
Artikel-Nr.:
     400-2354230
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     K95704
EAN/GTIN:
     4019111022289
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Rechtecktisch

Sola Dining Tisch 160x90 cm


- Aluminiumgestell in anthrazit 
- Tischplatte HPL in dark stone 
- ein Bein mit Höhenausgleich 
- made in Germany 
- Unterschubhöhe: 68 cm


- Ausführung: Lofttisch, höhenverstellbar, - Farbe: grau, - Form: rechteckig, - Maße: 160x90x72cm, - Material: Aluminium, - Tischplatte: HPL, - zusammenklappbar: Nein

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
30,7 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gartentische eckig, gartentisch, gartentisch siena garden, Lofttisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,61*
€ 889,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,10*
€ 817,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,47*
€ 756,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.