Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avio Mittelstockschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avio Mittelstockschirm
Avio Mittelstockschirm
Avio Mittelstockschirm
Avio Mittelstockschirm
Avio Mittelstockschirm
Avio Mittelstockschirm
Artikel-Nr.:
     400-2354252
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     H31208
EAN/GTIN:
     4055938032568
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm siena garden

Avio Mittelstockschirm



- Aluminiumgestell, pulverbeschichtet
- Bezug aus 100% Polyester, 220 g/m²
- 6 Streben aus Stahl
- Schirmstock 2-teilig
- Unterstock Ø38 mm
- Easy-Up-Kurbelsystem
- mit Knickvorrichtung
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Lieferung ohne Ständer
- Mindestgewicht des Schirmständers: 40 kg
- passende Schutzhülle Artikel 796893, D41186
- Durchgangshöhe: 2040mm, - Durchmesser Mast: 38/38mm, - Farbe Bespannung: ecru, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Nein, - Knickbar: Ja, - Maße: Ø 300x238cm, - Material Bespannung: Polyester, - Material Mast: Aluminium, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Kurbel, - Schirmform: rund, - Stoffgewicht g/m²: 220g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Farbe anthrazit/ecru
Größe D. 300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenschirm 300 cm, kurbelschirm, Mittelstockschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
38
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 175,96*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 223,16*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.