Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer klappbar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer klappbar, verzinkt
Schirmständer klappbar, verzinkt
Schirmständer klappbar, verzinkt
Schirmständer klappbar, verzinkt
Schirmständer klappbar, verzinkt
Schirmständer klappbar, verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2354290
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J01225
EAN/GTIN:
     4055938402002
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Schirmständer klappbar, verzinkt



- Aus Stahl
- verzinkt
- für Schirmstöcke Ø 38 - 48 mm
- verstellbare Füße von ca. 39,5 - 49,7 cm
- für Betonplatten 40x40 und 50x50 cm
- klappbar und platzsparend verstaubar
- Höhe: 39 cm
- mit seitlicher Fixierschraube
- Farbe Mast: silber, - Maße: 107x107x40cm, - Material Mast: Stahl, verzinkt, - mit Rollen: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.