Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaShield Sitzgruppenhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaShield Sitzgruppenhülle
AquaShield Sitzgruppenhülle
AquaShield Sitzgruppenhülle
AquaShield Sitzgruppenhülle
AquaShield Sitzgruppenhülle
AquaShield Sitzgruppenhülle
Artikel-Nr.:
     400-2354303
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     M03702
EAN/GTIN:
     4055938897822
Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterschutz Gartenmöbel

AquaShield Sitzgruppenhülle



- aus 100% Polyester, 420D, PU-beschichtet
- Zugband mit 2 Stoppern
- 4 Gummiösen optimalen Befestigung
- 2x Active Air System®
feuchte Luft entweicht, Regen dringt nicht ein
reduziert die Bildung von Kondensation und Schimmel
- Verpackung dient zugleich als Aufbewahrungstasche
- VE verpackt im Displaykarton
- mit Stofföse zum aufhängen im Regal
- Farbe: grau, - geeignet für: Sitzgruppen, - Maße: 280x150xH100cm, - Material: Polyester

Größe 280x150xH100 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1,79 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel, Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
177
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 90,68*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 125,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.