Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alva Schaukelsessel teaklook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alva Schaukelsessel teaklook
Alva Schaukelsessel teaklook
Alva Schaukelsessel teaklook
Alva Schaukelsessel teaklook
Alva Schaukelsessel teaklook
Alva Schaukelsessel teaklook
Artikel-Nr.:
     400-2354337
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J04020
EAN/GTIN:
     4055938402958
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl

Alva Schaukelsessel teaklook



- aus FSC®-zertifiziertem Eukalyptusholz,
FSC 100%, geölt in teaklook
- Kissen aus 100% Polyester in grau
- Farbe Bezug: grau, - Gestellfarbe: teaklook, - Maße: 92x68x86cm, - Material: Eukalyptusholz FSC® 100%/Armlehnen: Eukalyptusholz FSC® 100%, - mit Armlehnen: Ja, - Stapelbar: Nein, - Stuhlart: Schaukelstuhl, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Material:
Eukalyptusholz FSC® 100%/Armlehnen: Eukalyptusholz FSC® 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.