Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avantgarde Composite Pool, WPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Artikel-Nr.:
     400-2361104
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KPCOR2814
EAN/GTIN:
     8412081304953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Avantgarde Composite Pool, WPC


Rechteckigerer Composite Pool 326 x 186 x 96 cm (Außenmaß) - Grau Innenhülle 60/100 - Sandfilteranlage 4m3/h - Außenleiter aus Composite + Innenleiter aus Edelstahl - Bodenschutzvlies
- Breite: 186, - Farbe: grau, - Gewicht: 454 kg, - Höhe: 96, - Länge: 326, - Material: Composite (WPC), - Produktart: Composite Pool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Composite- und Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies
Form Rechteckig
Außenmaß 326 x 186 x 96cm


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
454 kg
Material:
Composite (WPC)
Länge:
326
Breite:
186
Höhe:
96
Weitere Suchbegriffe: Composite Pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.322,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.558,16*
€ 4.234,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.528,92*
€ 4.199,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,45*
€ 4.056,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.351,55*
€ 3.988,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.322,42*
€ 3.953,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.