Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avantgarde Composite Pool, WPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Artikel-Nr.:
     400-2361138
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KPCOV66L
EAN/GTIN:
     8412081313108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Avantgarde Composite Pool, WPC


Ovaler Composite Pool 664 x 386 x 124 cm (Außenmaß) + LED-Beleuchtung - Grau Innenhülle 60/100 - Sandfilteranlage 6m3/h - Außenleiter aus Composite + Innenleiter aus Edelstahl - Bodenschutzvlies
- Breite: 386, - Farbe: grau, - Gewicht: 1159 kg, - Höhe: 124, - Länge: 664, - Material: Composite (WPC), - Produktart: Composite Pool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Composite- und Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies
Form Oval mit LED Beleuchtung
Außenmaß 664 x 386 x 124cm


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1159 kg
Material:
Composite (WPC)
Länge:
664
Breite:
386
Höhe:
124
Weitere Suchbegriffe: Composite Pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.781,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.059,45*
€ 8.400,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.011,83*
€ 8.344,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.839,59*
€ 8.139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.781,45*
€ 8.069,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.