Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avantgarde Composite Pool, WPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Artikel-Nr.:
     400-2361140
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KPCOV6650
EAN/GTIN:
     8412081312705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Avantgarde Composite Pool, WPC


Ovaler Composite Pool 664 x 386 x 150 cm (Außenmaß) - Grau Innenhülle 60/100 - Sandfilteranlage 8m3/h - Außenleiter aus Composite + Innenleiter aus Edelstahl - Bodenschutzvlies
- Breite: 386, - Farbe: grau, - Gewicht: 1300 kg, - Höhe: 154, - Länge: 664, - Material: Composite (WPC), - Produktart: Composite Pool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Composite- und Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies
Form Oval
Außenmaß 664 x 386 x 150cm


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1300 kg
Material:
Composite (WPC)
Länge:
664
Breite:
386
Höhe:
154
Weitere Suchbegriffe: Composite Pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.897,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.018,54*
€ 10.732,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.994,27*
€ 10.703,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.921,48*
€ 10.616,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.897,21*
€ 10.587,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.