Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool BAMBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool BAMBU
Echtholzpool BAMBU
Echtholzpool BAMBU
Echtholzpool BAMBU
Echtholzpool BAMBU
Echtholzpool BAMBU
Artikel-Nr.:
     400-2361148
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KPBOC535
EAN/GTIN:
     8412081273235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool BAMBU


BAMBU - Ovaler Echtholzpool 535 x 335 x 130 cm (Außenmaß) - vol: 14,6m3 - 60/100 Poolfolie - 6m3/h Sandfilter - Edelstahlleiter - Boden- und Wandschutzvlies
- Breite: 335, - Farbe: natur, - Gewicht: 927 kg, - Höhe: 130, - Länge: 535, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Oval
Außenmaß 535 x 335 x 130cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
927 kg
Material:
Echtholz
Länge:
535
Breite:
335
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.520,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.668,90*
€ 5.555,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.643,36*
€ 5.525,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.566,77*
€ 5.434,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,24*
€ 5.404,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.520,46*
€ 5.379,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.