Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool EVORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool EVORA
Echtholzpool EVORA
Echtholzpool EVORA
Echtholzpool EVORA
Echtholzpool EVORA
Echtholzpool EVORA
Artikel-Nr.:
     400-2361154
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     790206
EAN/GTIN:
     3605217902061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool EVORA


EVORA - Rechteckiger Echtholzpool 620 x 420 x 133 cm (Außenmaß) - vol: 24,1m3 - 75/100 Poolfolie - 8m3/h Sandfilter - Edelstahlleiter - Boden- und Wandschutzvlies
- Breite: 420, - Farbe: natur, - Gewicht: 1520 kg, - Höhe: 133, - Länge: 620, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Rechteckig
Außenmaß 620 x 420 x 133cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1520 kg
Material:
Echtholz
Länge:
620
Breite:
420
Höhe:
133
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.626,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.913,35*
€ 9.416,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.862,70*
€ 9.356,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.683,55*
€ 9.143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.626,62*
€ 9.075,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.