Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool CITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool CITY
Echtholzpool CITY
Echtholzpool CITY
Echtholzpool CITY
Echtholzpool CITY
Artikel-Nr.:
     400-2361160
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     790000
EAN/GTIN:
     3605217900005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool CITY


CITY - Quadratischer Echtholzpool 225 x 225 x 68 cm (Außenmaß) - vol: 2,3m3 - 50/100 Poolfolie - 2m3/h Kartuchenfilter - Bodenschutzvlies
- Breite: 225, - Farbe: natur, - Gewicht: 162,199 kg, - Höhe: 68, - Länge: 225, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Kartuschenfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Quadratisch
Außenmaß 225 x 225 x 68cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
162,199 kg
Material:
Echtholz
Länge:
225
Breite:
225
Höhe:
68
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.251,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,89*
€ 1.665,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,40*
€ 1.655,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,34*
€ 1.585,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,48*
€ 1.540,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,77*
€ 1.489,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.