Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farb-LED Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farb-LED Projektor
Farb-LED Projektor
Farb-LED Projektor
Artikel-Nr.:
     400-2361170
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     PLREC
EAN/GTIN:
     8412081265261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Farb-LED Projektor


12 Farb LED-Projektor für Einbaubecken und Echtholzpools - Inklusive Fernbedienung
- Farbe: weiß, - Gewicht: 0,663 kg, - Höhe: 5, - Material: PVC, - Produktart: 12 Farb LED-Projektor
12 Farb LED-Projektor, Fernbedienung




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,663 kg
Material:
PVC
Höhe:
5
Weitere Suchbegriffe: LED-Projektor, led-projektor, 12 Farb LED-Projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,98*
€ 475,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,10*
€ 471,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.