Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
Artikel-Nr.:
     400-2361242
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KIT610N
EAN/GTIN:
     8412081313757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND


Ovaler Pool mit Nordicoptik 610 x 375 x 120 cm (Innenmaß) - 40/100 Grau Überlappung Poolfolie - 4m3/h Sandfilter - Sicherheitsleiter mit Plattform
- Breite: 375, - Farbe: nordicoptik, - Gewicht: 220 kg, - Höhe: 120, - Länge: 610, - Material: Stahl, - Produktart: Stahlwandpool
Stahlwandpool, Poolfolie, Sandfilter, Schiherheitsleiter mit Plattform
Form Oval
Innenmaß 610 x 375 x 120cm


Weitere Informationen:
Farbe:
nordicoptik
Gewicht:
220 kg
Material:
Stahl
Länge:
610
Breite:
375
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Stahlwandpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.864,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,79*
€ 2.454,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,38*
€ 2.432,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,68*
€ 2.329,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,22*
€ 2.271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,81*
€ 2.219,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.