Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND
Artikel-Nr.:
     400-2361246
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KIT730N
EAN/GTIN:
     8412081313740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

NORDIC Stahlwandbecken FINNLAND


Ovaler Pool mit Nordicoptik 730 x 375 x 120 cm (Innenmaß) - 40/100 Grau Überlappung Poolfolie - 4m3/h Sandfilter - Sicherheitsleiter mit Plattform
- Breite: 375, - Farbe: nordicoptik, - Gewicht: 270 kg, - Höhe: 120, - Länge: 730, - Material: Stahl, - Produktart: Stahlwandpool
Stahlwandpool, Poolfolie, Sandfilter, Schiherheitsleiter mit Plattform
Form Oval
Innenmaß 730 x 375 x 120cm


Weitere Informationen:
Farbe:
nordicoptik
Gewicht:
270 kg
Material:
Stahl
Länge:
730
Breite:
375
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Stahlwandpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.097,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,48*
€ 2.737,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,86*
€ 2.714,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,11*
€ 2.607,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.142,78*
€ 2.549,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.097,54*
€ 2.496,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.