Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite
Artikel-Nr.:
     400-2361254
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KITPROV7388GF
EAN/GTIN:
     8412081272382
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool

OVAL-Stahlwandbecken CAPRI, graphite


Ovaler Pool mit Graphiteoptik 730 x 375 x 132 cm (Innenmaß) - Omega System - 40/100 Grau Überlappung Poolfolie - 6m3/h Sandfilter -Sicherheitsleiter mit Plattform - Bodenschutzvlies
- Breite: 375, - Farbe: graphiteoptik, - Gewicht: 382 kg, - Höhe: 132, - Länge: 730, - Material: Stahl, - Produktart: Stahlwandpool
Stahlwandpool, Poolfolie, Sandfilter, Schiherheitsleiter mit Plattform, Bodenschutzvlies
Form Oval
Innenmaß 730 x 375 x 132cm


Weitere Informationen:
Farbe:
graphiteoptik
Gewicht:
382 kg
Material:
Stahl
Länge:
730
Breite:
375
Höhe:
132
Weitere Suchbegriffe: Stahlwandpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.124,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.355,27*
€ 3.992,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.325,89*
€ 3.957,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,19*
€ 3.811,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.144,22*
€ 3.741,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.124,71*
€ 3.718,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.