Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandfilteranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandfilteranlage
Sandfilteranlage
Artikel-Nr.:
     400-2361423
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     FS550
EAN/GTIN:
     8412081307053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe

Sandfilteranlage


Sandfilteranlage Ø 500 mm - Fliessgrupe 10 m3/h - mit Vorfilter - 6 Wegeventil
- Breite: 47, - Farbe: blau, - Gewicht: 21,9 kg, - Höhe: 80,5, - Länge: 73, - Material: PVC, - Produktart: Sandfilteranlage
Sandfilteranlage
Größe Ø500mm



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
21,9 kg
Material:
PVC
Länge:
73
Breite:
47
Höhe:
80,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,03*
€ 686,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.