Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandfilteranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandfilteranlage
Sandfilteranlage
Artikel-Nr.:
     400-2361424
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     FS320
EAN/GTIN:
     8412081303406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe

Sandfilteranlage


Sandfilteranlage Ø 320 mm - Fliessgrupe 4 m3/h - mit Vorfilter - 5 Wegeventil
- Breite: 41, - Farbe: blau, - Gewicht: 9,25 kg, - Höhe: 60, - Länge: 53, - Material: PVC, - Produktart: Sandfilteranlage
Sandfilteranlage
Größe Ø320mm



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
9,25 kg
Material:
PVC
Länge:
53
Breite:
41
Höhe:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.