Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwandpool GRANADA, graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Stahlwandpool GRANADA, graphite
Artikel-Nr.:
     400-2361451
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KITPROV618GF
EAN/GTIN:
     8412081272412
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool

Stahlwandpool GRANADA, graphite


Ovaler Pool mit Graphiteoptik 610 x 375 x 132 cm (Innenmaß) - 40/100 Grau Überlappung Poolfolie - 6m3/h Sandfilter - Sicherheitsleiter mit Plattform - Bodenschutzvlies
- Breite: 375, - Farbe: graphiteoptik, - Gewicht: 270,4 kg, - Höhe: 132, - Länge: 610, - Material: Stahl, - Produktart: Stahlwandpool
Stahlwandpool, Poolfolie, Sandfilter, Schiherheitsleiter mit Plattform, Bodenschutzvlies
Form Oval
Maße: 610 x 375 x 132cm


Weitere Informationen:
Farbe:
graphiteoptik
Gewicht:
270,4 kg
Material:
Stahl
Länge:
610
Breite:
375
Höhe:
132
Weitere Suchbegriffe: Stahlwandpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.263,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,14*
€ 2.924,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.435,71*
€ 2.898,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,24*
€ 2.783,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,35*
€ 2.723,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,36*
€ 2.693,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.