Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Leiter für Einbaubecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Leiter für Einbaubecken
Standard Leiter für Einbaubecken
Artikel-Nr.:
     400-2361469
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     40272
EAN/GTIN:
     8412081250762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch

Standard Leiter für Einbaubecken


STANDARD Edelstahl Leiter für eingelassene Stahlwandpools 4 Stufen. Belastbar bis 150 kg.
- Breite: 5, - Farbe: grau, - Gewicht: 11,3 kg, - Höhe: 183, - Länge: 43, - Material: Edelstahl, - Produktart: STANDARD Leiter
STANDARD Leiter
Ausführung 4 Stufen



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
11,3 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
43
Breite:
5
Höhe:
183
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, STANDARD Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.