Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Remo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Remo
Bank Remo
Bank Remo
Bank Remo
Bank Remo
Artikel-Nr.:
     400-2364012
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2006002
EAN/GTIN:
     4020607806030

Bank Remo


Bank Remo, H 43,00 cm, Recyceltes Holz
- Breite: 38, - Farbe: Natur, - Gewicht: 25,7 kg, - Höhe: 43, - Länge: 175, - Material: Holz, - Produktart: Sitzmöbel, - Serie: All about Nature





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Gewicht:
25,7 kg
Material:
Holz
Länge:
175
Breite:
38
Höhe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.