| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2364698 Herst.-Nr.: 2400209 EAN/GTIN: 8718692545052 |
| | |
|
| | |
| LED's light Unterbauleuchte Die LED-Lichtleiste ist perfekt für den Einsatz in Heimwerkerräumen, Büros, Kellern und (großen) Lagerräumen. Die Röhre kann entfernt und ersetzt werden, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die Röhre hat eine spezielle Schicht, die sicherstellt, dass sie nicht zerspringt, wenn sie auf den Boden fällt, und hat eine T8-Befestigung. Die Röhre gibt ein neutralweißes Licht ab und hat einen breiten Abstrahlwinkel. - Breite: 35, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 560 g, - Höhe: 50, - Leistung: 18W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: neutralweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 1900LM, - Material: Eisen/Glas, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V Leuchte, Montageanleitung, Befestigungsmaterial Länge 120cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 560 g | Material: | Eisen/Glas | Breite: | 35 | Höhe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte, Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 18,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 12,60* | € 18,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,09* | € 38,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,71* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|